テーピングテープ EA765TAシリーズ

テーピングテープ EA765TAシリーズ エスコ テーピングテープ EA765TAシリーズ エスコ

スポーツによるケガの予防、応急処置、再発防止などに使用できるスポーツテープです。

仕様●商品名:テーピングテープ伸縮50●材質:基材/綿、ポリウレタン 粘着剤/ゴム系●テープ幅:50mm●テープ長:4m●用途:指、手首、足首用●入数:1巻 アズワン品番65-9282-59 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66800775 EA765TA-26
オープン
860
946 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする