長袖形態安定ドレスシャツ 白 15232-088シリーズ

長袖形態安定ドレスシャツ 白 15232-088シリーズ ジーベック

滑らかな風合いと光沢のあるブロード生地を使用しています。
形態安定加工を施しているので、着用時にシワや型崩れがしにくく、洗濯後は干すだけでアイロン不要と簡単お手入れのホワイトシャツです。
用途:オフィス業務に

仕様形態安定加工 材質ポリエステル50% 綿50% シロ 番号コード:860-2125 胸囲(cm)116 着丈(cm)82 裄丈(cm)88 アズワン品番65-8356-92 衿廻り(cm)39 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66801947 15232-088-39
7,920
7,498
8,248 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする