曜日別特売

ユビキノール 還元型コエンザイムQ10 30日分 1袋 30粒入

ユビキノール 還元型コエンザイムQ10 30日分 1袋 30粒入 - グランメイト

免疫力、代謝を高めたい方の健康づくりをサポートします。
1粒に200mg還元型コエンザイムQ10配合のため1日1粒を目安とし、水またはお湯でお召し上がりください。
なかなか疲れが抜けない、朝の目覚めが悪い、肌荒れが気になる、頭痛が頻繁におこる等の体調管理もサポー

仕様●★:30日分●入数:1袋(30粒入)●原料名:コエンザイムQ10(還元型)・食用油脂・加工デンプン・乳化剤(大豆由来)・グリセリン・ゲル化剤(カラギナン)・増粘剤(ミツロウ)・カラメル色素、pH調整剤●機能性関与成分:還元型コエンザイムQ10(カネカQH(TM))200mg●包装状態:10分割PTP包装×3シート●※使用量目安:1日1粒アズワン品番7-6056-01内容量1袋(30粒)
注意
※使用量目安:1日1粒
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66803584GRAN016600023
7,000
6,698
7,234(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする