アクアソリタゼリー りんご風味(24本入)

アクアソリタゼリー りんご風味(24本入) - 味の素

熱中症・過度の発汗による 軽度の脱水時の水・電解質補給に適しています。
低カロリーで塩分量もこだわりの配合です。

成分エネルギー:6kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:1.4g、食塩相当量:0.2g、カリウム:78mg、塩素:117mg、ぶどう糖:1.1g種類りんご風味内容130g×24本入内容量1ケース
注意
※医師、薬剤師、管理栄養士等の指導に従ってお飲みください。
※ナトリウム、カリウム等の摂取制限がある方は、医師等の専門家に相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73536359788513648
3,552
3,500
3,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする