味の素
アクアソリタゼリー ゆず風味(24本入)
熱中症・過度の発汗による 軽度の脱水時の水・電解質補給に適しています。
低カロリーで塩分量もこだわりの配合です。
成分
エネルギー:6kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:1.4g、食塩相当量:0.2g、カリウム:78mg、塩素:117mg、ぶどう糖:1.1g
種類
ゆず風味
内容
130g×24本入
内容量
1ケース
注意
※医師、薬剤師、管理栄養士等の指導に従ってお飲みください。
※ナトリウム、カリウム等の摂取制限がある方は、医師等の専門家に相談ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73536368
788513679
¥
3,552
¥
3,500
¥
3,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください