基板用端子台 7013Bシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 黒 1セット 250個入

基板用端子台 7013Bシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 黒 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:黒●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:7013B●幅:7.3mm●コード番号:191-5726 アズワン品番65-7665-48 内容量1セット(250個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66804790 691701310005B
126,000
119,800
131,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする