曜日別特売

IC変換アダプタ 8ピン メス SOP 8極 0.5 mm 2.54 mm ピッチ 1袋 5個入

IC変換アダプタ 8ピン メス SOP 8極 0.5 mm 2.54 mm ピッチ 1袋 5個入 - Winslow

SOP / SSOP / TSOP / TSSOP / MSOP / QSOP - DIPアダプタ
さまざまな小型アウトラインパッケージ(SOP / SSOP / TSOP / TSSOP / MSOP / QSOP)をデュアルラインパッケージ(DIP)形式に変換するアダプタです。

仕様●ピッチ:0.5 mm, 2.54 mm●終端1:8ピン メス SOP●終端2:8ピン オス DIP●終端1コンタク数:8●終端2コネクタ数:8●終端1タイプ:SOP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:メス●終端2ジェンダー:オス●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●ハウジング材質:FR4●コード番号:741-9381アズワン品番65-7504-32内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66806978W9594RC
9,820
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする