エスコ
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ
仕様
●容量:25mL●サイズ(mm):Φ50×170●目盛単位:0.5mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性
アズワン品番
65-9341-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66807118
EA991KL-1
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください