プラスブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。
高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。
トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(+)2●最大締付トルク(Nm max.):0.5●プラスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1982
アズワン品番67-2295-52
内容量1本
スパナ/レンチ の新着商品
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
税込¥43,978~
¥39,980~