滅菌OM伸縮ホータイライト 1巻入(10袋)
必要な機能性を保ちながら、経済性を追求した伸縮ホータイです。
薄手のため、巻いた部分の膨らみを抑えられます。
関節部位などの可動部にもフィットし、動きを妨げません。
物品管理に適した個包装タイプです。
素材に蛍光増白剤・ラテックスを使用していませ
仕様●種類:TS 7.5cm●規格:7.5cm×9m(伸長)●内容量:1巻入(10袋)●素材:ポリエステル100%●※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)
アズワン品番65-9493-04
内容量1箱(10袋×1巻)
注意
※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)