手袋(ニトリルゴムコート/オレンジ) EA354MAシリーズ

手袋(ニトリルゴムコート/オレンジ) EA354MAシリーズ エスコ 手袋(ニトリルゴムコート/オレンジ) EA354MAシリーズ エスコ 手袋(ニトリルゴムコート/オレンジ) EA354MAシリーズ エスコ

手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。
手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。

仕様●サイズ:M●全長(mm):215●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):70●厚み(mm):1.0●材質:ナイロン100% 掌部/発泡ニトリルゴム●ゲージ:15ゲージ●カラー:オレンジ●通気性があり長時間の作業でも快適 アズワン品番65-9253-15 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66812648 EA354MA-15
オープン
690
759 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする