基板用端子台 3611シリーズ 3.5mmピッチ 1列 7極 緑 1箱 155個入

基板用端子台 3611シリーズ 3.5mmピッチ 1列 7極 緑 1箱 155個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●極数:7●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3611●深さ:11.1mm●コード番号:191-5485 アズワン品番65-7737-93 内容量1箱(155個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66813086 691361100007
131,000
129,800
142,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする