曜日別特売

ホワイティルブ・N(エアゾール)

ホワイティルブ・N(エアゾール) - オーデック

石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ホウ素(BN)を配合した耐熱潤滑離型剤のスプレーです。
耐熱上限は酸化雰囲気で800℃、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。
溶融金属、溶融ガラスと反応しません。
ガラス・金属・セラミックス面に対して良

仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-08危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3024mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66813436-
84,240
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする