丁番 トルク

丁番 トルク - SOUTHCO

すべての位置で保持されます 調整は不要です 長寿命

仕様●本体種類:トルク●長さ:50.8mm●幅:57.2mm●厚さ:4.5mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5486アズワン品番65-7938-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66813987E6-10-416-50
9,610
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする