曜日別特売

Beam Coupling Six Beams Bores 5mmx5mm

Beam Coupling Six Beams Bores 5mmx5mm - Ruland

Ruland FSMR19-5-5-A は、内径 5 mm x 5 mm、外径 19.1 mm、長さ 31.8 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取

仕様●ボア:5mm●外径:19.1mm●長さ:31.8mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.2mm●ずれ - 軸:0.13mm●コード番号:186-4120アズワン品番65-7969-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66816358FSMR19-5-5-A
14,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする