自動車用コネクタ 2極 オス オス端子用のハウジング

自動車用コネクタ 2極 オス オス端子用のハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジングは、2 ポジション、4.19 mm ピッチ(電線対電線 / 電線対パネルコネクタシステムと統合されています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 ピン数は 12、サイズは 20 DE となっていますコネク

仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5563アズワン品番65-7507-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66818424DTM04-2P-P007
4,200
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする