Beam Coupling Six Beams Bores 8mmx8mm

Beam Coupling Six Beams Bores 8mmx8mm Ruland

Ruland FCMR25-10-10-SS は、10 mm x 10 mm ボア、25.4 mm OD、及び 38.1 mm 長さの 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、

仕様●ボア:8 mm, 8mm●外径:19.1mm●長さ:31.8mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.2mm●ずれ - 軸:0.13mm●コード番号:186-4102 アズワン品番65-7967-62 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66818720 FCMR19-8-8-A
13,500
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする