ヒートシンク 長さ:100mm 幅:100mm 高さ:40mm

ヒートシンク 長さ:100mm 幅:100mm 高さ:40mm LSIクーラー

ヒートシンク 40Fシリーズ

仕様●長さ:100mm●幅:100mm●高さ:40mm●寸法:100 x 100 x 40mm●コード番号:429-0847 アズワン品番65-8090-58 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66819499 40F100L100
5,390
5,298
5,828 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする