ネジ山クランプ式ロックピン スチールピンタイプ 22355シリーズ

ネジ山クランプ式ロックピン スチールピンタイプ 22355シリーズ ロームヘルド・ハルダー ネジ山クランプ式ロックピン スチールピンタイプ 22355シリーズ ロームヘルド・ハルダー

ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。

仕様●せん断強度(kN):12.7●ねじサイズ:M8●首下長さ(mm):23.8●最高使用温度:80℃●材質/仕上:ピン部/鋼材、グリップ/樹脂●注意:本製品は横方向の荷重をピンで受ける用途に使用します。●注意:ピンに対して垂直引張方向の荷重が生じるような用途には使用してはいけません。●注意:グリップの最大締付トルクは5Nmです。●原産国:ドイツ●コード番号:363-0254 アズワン品番67-2334-22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66820007 22355.0102
18,166
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする