IC ADC 12BIT ADSシリーズ

IC ADC 12BIT ADSシリーズ - Texas Instruments

IC ADC 12BIT SAR 8DIP。

仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:1●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:内蔵●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP●取り付けタイプ:スルーホールアズワン品番67-0405-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66820908ADS7818P
1,570
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする