EVERNEW(エバニュー)
走高跳スタンド EGBシリーズ
授業がはかどる5段式バー受け付。ベースは持ち運びと体育館の使用が可能な滑り止めゴム付き。
仕様
●ベース:直径35.5cm●支柱:直径3.2cm●重量:9.8kg/組●材質:ベース:スチール●支柱:アルミ●使用範囲:50~210cm●工具組立●日本製
アズワン品番
65-9685-61
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66821398
EGB160
¥
38,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください