遠心瓶(PC) 3122シリーズ

遠心瓶(PC) 3122シリーズ - Thermo Scientific Nalgene

シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上
USP Class VI
細胞無毒性
オートクレーブ可
優れた機械的強度

仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):1000●最大遠心加速度(×g):7100●未滅菌●※製品番号DS3132-0063のシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-40内容量1箱(1包×4本)
注意
※製品番号DS3132-0063のシーリングキャップあり
※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668216083122-1000
26,760
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする