空調服制電ベスト XE98028シリーズ

空調服制電ベスト XE98028シリーズ ジーベック

ファンの位置が通常よりも脇に配置され、車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔になりません。
再生PETを使用した地球に優しい空調服ベストです。
高温多湿の場所や作業全般に。

仕様帯電防止 JIS T 8118 適合商品、リサイクル コン サイズ3L 番号コード:369-0357 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル100(伸縮素材) 肩幅(cm)49 着丈(cm)73 裾廻り(cm)92、最大:123 アズワン品番67-2211-34 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66822046 XE98028-10-3L
8,571
7,990
8,789 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする