曜日別特売

ハイバリアPFAチューブTAH 25.4X22.2mm 半透明 TAH1G-Nシリーズ

ハイバリアPFAチューブTAH 25.4X22.2mm 半透明 TAH1G-Nシリーズ - 潤工社

接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。
内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。
バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモ

仕様●色:半透明●内径(mm):22.2●外径(mm):25.4●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):350●使用圧力(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):2●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2292アズワン品番67-2252-10内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66823760TAH1G-N-20
226,560
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする