ビー・ブラウンエースクラップ ビー・ブラウンエースクラップの 医療 ビー・ブラウンエースクラップの 鋼製小物 ビー・ブラウンエースクラップの 鋭匙・鈎 ボーンレバー FKシリーズ 仕様28.5cm ボーンレバー FKシリーズ 注文コード 66824094 材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。 仕様●28.5cm アズワン品番65-9063-58 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218142005 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FK173R 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66824094 FK173R ¥25,000 ¥24,980 ¥24,980 ¥27,478 (税込) 33日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鋭匙・鈎 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 爪鈍鈎 クレープ 16cm 2爪 フリッツメディコ 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 両頭鋭匙 160mm AT-COシリーズ 荒川製作所 税込¥7,478 ¥6,798 リトラクター フリッツメディコ 税込¥6,598~ ¥5,998~ レバーハーゲン鈎 TY-333シリーズ TAIYU(大祐医科工業) 税込¥428~ ¥389~ LSIS用筋鈎 扁平鈎 シャフト屈曲 荒川製作所 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 両頭鈎 フリッツメディコ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 両頭筋鈎セット フリッツメディコ 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ランゲンベック氏扁平鈎 TYシリーズ TAIYU(大祐医科工業) 税込¥7,368~ ¥6,698~ フリッチ腹壁鈎 TY-330シリーズ TAIYU(大祐医科工業) 税込¥14,278~ ¥12,980~ 鞍状鈎 TY-331シリーズ TAIYU(大祐医科工業) 税込¥13,178~ ¥11,980~ 小扁平鈎 TY-360シリーズ TAIYU(大祐医科工業) 税込¥8,138~ ¥7,398~ デービス荒木柔軟性脳室鈎 TY-792シリーズ TAIYU(大祐医科工業) 税込¥6,598 ¥5,998 爪鋭鈎 フレキシブルミニ R347シリーズ フリッツメディコ 税込¥7,148 ¥6,498 両頭鈎 セン・ミレール R089シリーズ フリッツメディコ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ コヘル 22cm R101シリーズ フリッツメディコ 税込¥8,798 ¥7,998 特殊幅広偏平鈎 14cm 巾15×25mm フリッツメディコ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 形成極小単鈎 130mm フリッツメディコ 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ クッシングフックナイフ 16cm フリッツメディコ 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ シムス有窓 28cm フリッツメディコ 税込¥10,998 ¥9,998 爪鋭鈎 フォルクマン 22cm R100シリーズ フリッツメディコ 税込¥8,798 ¥7,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療鋼製小物鋭匙・鈎 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります 本体 鉗子 鉗子立て 鉗子 剪刀 メス・カッター・ナイフ 医療用ピンセット 持針器 開口器・開創器 鋭匙・鈎 骨鉗子 骨片打込器 剥離子・起子 穿刺針・生検針 吸引シカン 消息子 スタイレット その他鋼製器具 シェアする マイページ 最近見た商品