安全リミットスイッチ M20 24 V ac/dc IP67

安全リミットスイッチ M20 24 V ac/dc IP67 TELEMECANIQUE SENSORS

EN1088、EN60204に適合
Telemecanique Sensors XCSE ソレノイドインターロックスイッチ
Telemecanique Sensors の XCSE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械を稼働中でガード又はドアが閉じた状態の場合のソリューションとなります。インタ

仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V ac/dc●シリーズ:XCS-E●アクチュエータ含む:あり●範囲:Preventa●アクチュエータタイプ:キー●コンジットエントリ:M20●材質:メタル●IP保護等級:IP67●深さ:44mm●コード番号:814-7062 アズワン品番65-7842-17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66824505 XCSE5313
107,000
91,980
101,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする