カラーバケツ 6013 8型 305パイ×200

カラーバケツ 6013 8型 305パイ×200 - ヒマラヤ化学工業所
(1件のレビュー)

広口タイプで使いやすく、軽くてサビにくいアルミハンドル製です。
現場、洗車用等に。

仕様●熱さ、寒さに強い●丈夫で長持ちするバケツ●材質/仕上:本体:ポリエチレン、ハンドル:アルミ●原産国:日本●コード番号:334-8178アズワン品番67-2231-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66827129002703
700
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: 野菜の水やりと虫取り

野菜の水やりに最適、梅雨が明けるとジョウロより効率良い。
風で飛ばないように終わったら水を張り、ヤシノミ洗剤を数滴いれて放置。翌日までに黄色に誘われアザミウマ等が取れます。
フル活用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする