PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ

PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ - PYREX(パイレックス)

Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。
フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。
目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。
それぞれに摺合せストッパー

仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:1mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.01mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:68mm(approx.)●外径:8mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-9234-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668297985631-1
3,450
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする