DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート ATP-UT-QUATTROシリーズ
ATP-UT QUATTROパーティションプレート
パーティションプレート 長さ: 69.7 mm 幅: 2.2 mm 高さ: 52.5 mm 色: グレー
仕様●種類:パーティションプレート●シリーズ:ATP-UT-QUATTRO●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-3364
アズワン品番65-7515-03
内容量1個
ATP-UT QUATTROパーティションプレート
パーティションプレート 長さ: 69.7 mm 幅: 2.2 mm 高さ: 52.5 mm 色: グレー