両面テープ(超強力) EA943VJシリーズ
アルミ、ステンレスなどの金属の接着に。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープ。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル系粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材。
仕様●メーカー:3M●型番:SKD-19R●幅(mm):19●長さ(m):4●厚さ(mm):0.6●材質:基材/アクリルフォーム 粘着材/アクリル系●内芯径:76mm(3")●テープ色:灰
アズワン品番65-9315-40
内容量1個