ステンCAP 光精工 12×140 40本入

ステンCAP 光精工 12×140 40本入 - サンコーインダストリー

ねじ長さ(mm):140
ねじ径(mm):M12
ねじ径(mm):M12
ねじ長さ(mm):140

仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:241-8472アズワン品番67-1833-70内容量1箱(40本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66842739A0-02-000H-0120-1400-00
29,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする