画像準備中

ステンCAP 光精工 12×140 40本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(40本) 注文コード66842739 品番A0-02-000H-0120-1400-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,630

ねじ長さ(mm):140
ねじ径(mm):M12
ねじ径(mm):M12
ねじ長さ(mm):140

仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:241-8472 アズワン品番67-1833-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする