電池式デジタル微差圧計 GCシリーズ
感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
仕様●大きさ(mm):GC63●形状(取付):壁取付●接続:G1/8●材質・シール方式:SUS630(17-4PH)、C3604BD、NBR●圧力レンジ:Pa_-25~25●精度:±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:ナシ●出力:0●処理:ナシ
アズワン品番65-4316-33
内容量1個