エアソレノイドバルブ 2636シリーズ

エアソレノイドバルブ 2636シリーズ NORGREN

IMI Norgren 26360 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式スプールバルブで、過酷な環境条件の露出した場所での使用に適しています。これは、で安全機能を提供する方向制御バルブです 電源のイベント小型設計 メンテナンスフリー

仕様●メーカーシリーズ:2636●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3382 アズワン品番65-7961-99 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66845189 2636000024723050
162,000
159,800
175,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする