曜日別特売

ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子 1袋 10個入

ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子 1袋 10個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズ3コンタクト
ワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。

仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III +●併用可能製品:Multimateコネクタ●定格電流:25A●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮, 鉛合金●コード番号:782-1324アズワン品番65-7665-89内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668478761-66361-4
2,920
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする