ベアリングユニット 4穴 50mm

ベアリングユニット 4穴 50mm - SKF

SKF 50 mm ベアリングユニット、シール、ライナー

仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:50mm●長さ:143mm●幅:57.6mm●深さ:143mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:17 mm●取付穴 センター to センター:111mm●コード番号:195-9617アズワン品番65-7978-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66850895FYWK 50 LTHR
102,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする