コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) TCEX090202シリーズ
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適用被削材:PMS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.17●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:F●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-1693
アズワン品番65-8248-44
内容量1セット(10個)