コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) DCMT11T304シリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) DCMT11T304シリーズ サンドビック

シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。一般旋削ステンレス加工用。ステンレス鋼の仕上げ加工用。

仕様●適用被削材:S●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):11.2279●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:SMC●PVD薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:569-9819 アズワン品番65-8179-82 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66850974 DCMT11T304SMC
16,100
16,080
17,688 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする