林製紙
ほんの気持ち 2RW 30m114mm 1箱 50パック入
贈答用トイレットペーパー2本包装
ご挨拶やプレゼントに!花束とハートプリント「ありがとう」と、グリーンカラーロール「感謝の気持ちを巻き込みました」の2ロール箱入りトイレットペーパー。
仕様
●114mm幅30m巻×2本包装●ダブル●エンボス加工●ミシン目有●ロール色:「ありがとう」白・「感謝の気持ちを巻き込みました」グリーン●プリント:「ありがとう」のみ花束とハート●芯有●再生紙●単品サイズ:幅103mm×奥行103mm×高さ228mm●入数:1箱(50パック)●箱サイズ:520×590×495(mm)
アズワン品番
65-9645-90
内容量
1箱(50パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66852164
2856
¥11,400
¥
10,980
¥12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください