コロターン107 旋削用ポジチップ(130)1セット(10個入) TCGT110208UMシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ(130)1セット(10個入) TCGT110208UMシリーズ サンドビック

優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。

仕様●適用被削材:M●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.94●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:UM●PVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-2142 アズワン品番65-8249-05 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66853948 TCGT110208UM
20,700
20,680
22,748 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする