T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) DNMG150612SMシリーズ
シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。一般旋削ステンレス加工用。ステンレス鋼の仕上げ加工用。
仕様●適用被削材:MS●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):6.4●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:SM●PVD薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-4561
アズワン品番65-8189-39
内容量1セット(10個)