曜日別特売

D-subコネクタコンタクト FK20SLシリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG FK20SL-08V 1袋 100個入

D-subコネクタコンタクト FK20SLシリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG FK20SL-08V 1袋 100個入 - FCT - A MOLEX COMPANY

FCT - D-Subコンタクト
空シェルD-Subコネクタ用ピン / ソケット機械加工圧着コンタクトです。全面に金めっきが施されています。 この機械加工コンタクトのワイヤサイズは18~22 AWGとなっています。

仕様●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:FK20SL●定格電流:5A●結線方法:圧着●シリーズ番号:FK20SL-08V●コード番号:812-6232アズワン品番65-7712-72内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66856109FK20SL-08V-5783 / 1731120215
21,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする