T-Max P 旋削用ネガチップ(112)1セット(10個入) SNMM120408PRシリーズ
耐熱性が必要な加工に適した材種です。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
仕様●適合被削材:PK●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.9●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:PR●コーナR(mm):0.7938●旋削加工用●原産国:スウェーデン●コード番号:257-9025
アズワン品番65-8244-97
内容量1セット(10個)