D-subコネクタ はんだ端子 15極 オス PCBマウント
Norcomp HDF シリーズは、15 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ストレート IP67定格
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1194
アズワン品番65-7512-38
内容量1個