T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) SNMA120416KRシリーズ

T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) SNMA120416KRシリーズ サンドビック

一般旋削鋳鉄加工用。

仕様●適合被削材:K●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.1●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:KR●コーナR(mm):1.5875●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:615-2228 アズワン品番65-8240-40 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66858726 SNMA120416KR
17,400
17,380
19,118 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする