kimono美 GRシリーズ

kimono美 GRシリーズ カミイソ産商 kimono美 GRシリーズ カミイソ産商 kimono美 GRシリーズ カミイソ産商

和紙マスキングテープ
金箔グラデーション。
色の濃淡が美しく、ちぎり感や透明感のある国産和紙マスキングテープ。
日本のお土産としても最適です。
日本製。

仕様●商品サイズ:幅15mm×7m巻●素材・成分:素材/和紙、箔 粘着剤/アクリル系●生産国:日本 アズワン品番65-8912-92 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66859374 GR-2031
420
419
461 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする