曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 6極 1.0mm 1列 1セット 950個入

基板接続用ピンヘッダ 6極 1.0mm 1列 1セット 950個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2603アズワン品番65-7676-66内容量1セット(950個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66859390T1M-06-F-SH-L-K
341,000
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする