D-subコネクタ 2 電源 / 同軸 、5 信号 極 メス スルーホール
パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。
90°プラグ/ソケットシェル
仕様●極数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:485-091
アズワン品番65-7588-79
内容量1個
変換・延長アダプタ の新着商品
