上敷き ゴザ 敷詰 カーペット い草 自然素材 日本製 消臭 ナチュラル 市松柄

上敷き ゴザ 敷詰 カーペット い草 自然素材 日本製 消臭 ナチュラル 市松柄 イケヒコ・コーポレーション 上敷き ゴザ 敷詰 カーペット い草 自然素材 日本製 消臭 ナチュラル 市松柄 イケヒコ・コーポレーション 上敷き ゴザ 敷詰 カーペット い草 自然素材 日本製 消臭 ナチュラル 市松柄 イケヒコ・コーポレーション 上敷き ゴザ 敷詰 カーペット い草 自然素材 日本製 消臭 ナチュラル 市松柄 イケヒコ・コーポレーション 上敷き ゴザ 敷詰 カーペット い草 自然素材 日本製 消臭 ナチュラル 市松柄 イケヒコ・コーポレーション 上敷き ゴザ 敷詰 カーペット い草 自然素材 日本製 消臭 ナチュラル 市松柄 イケヒコ・コーポレーション 上敷き ゴザ 敷詰 カーペット い草 自然素材 日本製 消臭 ナチュラル 市松柄 イケヒコ・コーポレーション 上敷き ゴザ 敷詰 カーペット い草 自然素材 日本製 消臭 ナチュラル 市松柄 イケヒコ・コーポレーション

織りで市松柄を表現したシンプルなデザインの上敷きカーペットです。
和テイストになりすぎず、どのようなお部屋にも合わせやすいです。
両面使用可能で、畳を新調するより経済的なリバーシブルです。
自社で生産した国産のい草を使用しています。
国産い草は一

仕様●江戸間1畳●サイズ:87×174cm●厚み:約2mm●素材:表地/い草、ヘリ/綿100% アズワン品番65-8868-95 危険物の類別非危険物 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66860695 1081900010102
7,340
7,298
8,028 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする