普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-281シリーズ

普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-281シリーズ 長野計器

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4289-04 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66860948 AE20-281
7,100
7,098
7,808 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする